Vernier caliper for groove measurement, 10 ÷ 160 mm, 0,05, mm

Nr art.: 00510371
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
utwardzany tak
Granica błędu 0,05 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 50 µm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 10 mm
Maks. zakres pomiarowy 160 mm
Długość szczęk L 25 mm
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Cyfrowy
Przełączalny odczyt nie
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Suwmiarka wykonanie specjalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00510371
EAN / GTIN 7630041105636
Numer producenta 00510371
Numer L L41140 171

Opis

Wykonanie:

Maximum permitted errors:
L = length of the jaws in mm
For resolution 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
For resolution 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 0,9
Dimension B [mm]: 3
Dimension C [mm]: 25
Dimension a [mm]: 16
Dimension b [mm]: 3

Opis:

Special caliper version for turned grooves
Vernier caliper for groove measurement, 10-160 mm, 0,05, mm

Cecha szcz.:

  • Material: Hardened stainless steel
  • Units: mm
  • Characteristics: Locking screw
  • Measuring range [mm]: 10 ÷ 160
  • Resolution [mm]: 0,05

Norma:

Factory standard

W dostawie:

Measurement report; Declaration of conformity