Şubler Vernier pentru măsurarea canelurilor, 10 ÷ 160 mm, 0,05, mm

Cod articol.: 00510371
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Material oţel superior (INOX)
călit Da
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Abatere de măsurare MPE 50 µm
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare min. 10 mm
Domeniu de măsurare max. 160 mm
Lungimea ciocului L 25 mm
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Digital
Citire comutabilă Nein
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Şubler în execuţie specială
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 00510371
EAN / GTIN 7630041105636
Număr producător 00510371
L-Număr L41140 171

Descriere

Execuţie:

Erori maxime admise:
L = lungimea fălcilor în mm
Pentru rezoluția 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimensiunea A [mm]: 0,9
Dimensiunea B [mm]: 3
Dimensiunea C [mm]: 25
Dimensiunea a [mm]: 16
Dimensiunea b [mm]: 3

Descriere:

Şubler de adâncime cu Vernier pentru măsurarea adânciturilor, 10-160 mm, 0,05, mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm
  • Caracteristici: Șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 10 ÷ 160
  • Rezoluție [mm]: 0,05

Standard:

Standard de fabrică

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate