{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempé | oui | |
| Erreur admissible | 0,05 mm | |
| Ecart de mesure MPE | 50 µm | |
| lecture | 0,05 mm | |
| Plage de mesure min | 10 mm | |
| plage de mesure max. | 160 mm | |
| longueur de bec L | 25 mm | |
| Blocage | vis de blocage | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Lecture commutable | non | |
| norme | norme usine | |
| certificat d’étalonnage | déclaration de conformité fabricant | |
| type de produit | pied à coulisse, modèle spécial | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 00510371 | |
| EAN / GTIN | 7630041105636 | |
| Réf. fabricant | 00510371 | |
| Article hors catalogue | L41140 171 |