Skydelære til måling af riller, 10 ÷ 160 mm, 0,05, mm

Art.-nr.: 00510371
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Materiale specialstål (INOX)
hærdet ja
Fejlgrænse 0,05 mm
Måleafvigelse MPE 50 µm
Aflæsning 0,05 mm
Måleområde min. 10 mm
Måleområde maks. 160 mm
kæbelængde L 25 mm
fiksering låseskrue
Måleteknik digital
Reverserbar aflæsning nej
standard fabriksstandard
testrapport producentens testrapport
produkttype skydelære, specialudførelse
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00510371
EAN/GTIN 7630041105636
Producentnummer 00510371
L-nummer L41140 171

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = kæbernes længde i mm
For opløsning 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
For opløsning 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 0,9
Dimension B [mm]: 3
Dimension C [mm]: 25
Dimension a [mm]: 16
Dimension b [mm]: 3

Beskrivelse:

dybdeskydelære med nonius til måling af omdrejninger, 10-160 mm, 0.05 mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 10 ÷ 160
  • Opløsning [mm]: 0,05

Norm:

Fabriksstandard

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring