• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber für Rillenmessung, 10 ÷ 160 mm, 0,05, mm

Artikel-Nr.: 00510371
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Fehlergrenze 0,05 mm
Messabweichung MPE 50 µm
Ablesung 0,05 mm
Messbereich min. 10 mm
Messbereich max. 160 mm
Schnabellänge L 25 mm
Feststellung Feststellschraube
Messtechnik digital
Ablesung umschaltbar nein
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messschieber Sonderausführung
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00510371
EAN / GTIN 7630041105636
Herstellernummer 00510371
L-Nummer L41140 171

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge der Backen in mm
Für Auflösung 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Maß A [mm]: 0,9
Dimension B [mm]: 3
Dimension C [mm]: 25
Dimension a [mm]: 16
Maß b [mm]: 3

Beschreibung:

Tiefenmessschieber mit Nonius zur Messung von Eindrehungen, 10-160 mm, 0,05, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 10 ÷ 160
  • Auflösung [mm]: 0,05

Norm:

Werksnorm

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung