{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Długość mostka | 150 mm | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Utwardzany | tak | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 50 µm | |
| długość haka a | 10 mm | |
| szerokość haka b | 10 mm | |
| grubość odsadzenia końcówki A | 8 mm | |
| głębokość odsadzenia końcówki B | 4 mm | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Protokół kontrolny | Protokół kontroli producenta | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 00510281 | |
| EAN / GTIN | 7630041148121 | |
| Numer producenta | 00510281 | |
| Numer L | L40620 101079 |