Pied à coulisse Vernier, avec crochet fixe, 500 mm, 0,02, mm

Réf.: 00510281
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Matériau acier inoxydable (INOX)
trempé oui
Ecart de mesure MPE 50 µm
Plage de mesure min 0 mm
plage de mesure max. 500 mm
Longueur crochet a 10 mm
Largeur crochet b 10 mm
Epaisseur épaulement de mesure A 8 mm
Profondeur épaulement de mesure B 4 mm
longueur semelle 150 mm
Blocage vis de blocage
Métrologie mode analogique
Norme norme usine
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
type de produit jauge de profondeur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 00510281
EAN / GTIN 7630041148121
Réf. fabricant 00510281
Article hors catalogue L40620 101079

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour la résolution 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour la résolution 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 10
Dimension a [mm]: 16
Dimension b [mm]: 10

Description:

Pied à coulisse de profondeur à vernier, à talon fixe, 500 mm, 0,02, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 500
  • Résolution [mm]: 0,02
  • Nombre de crochet(s): 1

Norme:

ISO 13385-2:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité