Şubler de adâncime Vernier, cu cârlig fix, 500 mm, 0,02, mm

Cod articol.: 00510281
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Tehnică de măsurare Analog
Domeniu de măsurare max. 500 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Lungimea tălpii 150 mm
Material oţel superior (INOX)
călit da
Standard normă de fabricație
Abatere de măsurare MPE 50 µm
Lungimea cârligului a 10 mm
Lățime cârlig b 10 mm
Rezistență accesoriu de măsurare A 8 mm
Adâncime accesoriu de măsurare B 4 mm
Blocare Şurub de fixare
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Șubler de adâncime
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 00510281
EAN / GTIN 7630041148121
Număr producător 00510281
L-Număr L40620 101079

Descriere

Execuţie:

Erorile maxime admise:
L = lungime în mm
Pentru rezoluția 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensiunea A [mm]: 150
Dimensiunea B [mm]: 8
Dimensiunea C [mm]: 4
Dimensiunea D [mm]: 10
Dimensiunea a [mm]: 16
Dimensiunea b [mm]: 10

Descriere:

Şubler de adâncime cu Vernier și placă de oprire fixă, 500 mm, 0,02, mm

Caracteristică:

  • Material: Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm
  • Caracteristici: Șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 500
  • Rezoluție [mm]: 0,02
  • Numărul de cârlige(uri): 1

Standard:

ISO 13385-2:2019

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate