Hloubkový kalibr Vernier, s pevným hákem, 500 mm, 0,02, mm

Artiklové číslo: 00510281
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Měřicí technika Analogová
Rozsah měření max. 500 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Délka můstku 150 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
kalení ano
Norma výrobní norma
Odchylka měření MPE 50 µm
Délka háku a 10 mm
Šířka háku b 10 mm
Tloušťka měřicího nástavce A 8 mm
Hloubka měřicího nástavce B 4 mm
Aretace Stavěcí šroub
Zkušební protokol Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00510281
EAN / GTIN 7630041148121
Číslo výrobce 00510281
L-číslo L40620 101079

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Rozměr A [mm]: 150
Rozměr B [mm]: 8
Rozměr C [mm]: 4
Rozměr D [mm]: 10
Rozměr a [mm]: 16
Rozměr b [mm]: 10

Popis:

Hloubkový kalibr s noniusem a pevnou zarážkou, 500 mm, 0,02, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 500
  • Rozlišení [mm]: 0,02
  • Počet háčků: 1

Norma:

ISO 13385-2:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě