Calibre de profundidad Vernier, con gancho fijo, 500 mm, 0,02, mm

Número de artículo: 00510281
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Metrología Analógico/a
Capacidad de medición máx. 500 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Longitud de puente 150 mm
Material acero fino (INOX)
templado
Norma norma de fábrica
Desviación de medición MPE 50 µm
Longitud gancho a 10 mm
Ancho del gancho b 10 mm
Espesor del método de medición A 8 mm
Profundidad del método de medición B 4 mm
Sujeción Tornillo de sujeción
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Calibre de profundidad
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 00510281
EAN / GTIN 7630041148121
Número del fabricante 00510281
Número L L40620 101079

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 150
Dimensión B [mm]: 8
Dimensión C [mm]: 4
Dimensión D [mm]: 10
Dimensión a [mm]: 16
Dimensión b [mm]: 10

Descripción:

Calibre de profundidad con nonio, con tacón fijo, 500 mm, 0,02, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 500
  • Resolución [mm]: 0,02
  • Número de gancho(s): 1

Norma:

ISO 13385-2:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad