Noże do płytek skrawających: GARANT eco oraz GARANT Master eco
Technologia wydajnego chłodzenia w toczeniu oraz toczeniu poprzecznym
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/Einleitung_master_Eco_760x550px_w1410.jpg)
GARANT „efficient cooling”.
Nóż GARANT eco to innowacyjne rozwiązanie dla optymalnego chłodzenia procesów obróbki. W przypadku materiałów o niskiej przewodności cieplnej, powstałe podczas obróbki ciepło nie jest w ogóle lub jest w niewystarczającym stopniu odprowadzane przez wióry. Wysokie temperatury prowadzą do skrócenia żywotności narzędzia i drastycznego obniżenia jakości narzędzia. Chłodzenie krawędzi skrawającej może ograniczyć wydzielanie ciepła, szczególnie w materiałach o niskiej przewodności cieplnej - doprowadzi to do wyraźnego usprawnienia procesu obróbki.
GARANT Master eco to nowa generacja sprawdzonych narzędzi ekologicznych z dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia i opcjonalnym przenoszeniem chłodziwa.
Nowa generacja: GARANT Master eco
Poznaj nową rodzinę narzędzi GARANT Master eco, która powstała na bazie systemu GARANT eco.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/Teaser_master_eco_verigelung_760px_w1410.jpg)
Właściwości:
1. eco – wydajne chłodzenie
Niezwykle wydajne opłukiwanie ostrza chłodziwem.
2. Dodatkowe chłodzenie powierzchni przyłożenia
Ograniczenie obciążenia termicznego.
Zoptymalizowana kontrola wiórów.
3. Opcjonalne przekazywanie chłodziwa
Alternatywne doprowadzanie chłodziwa za pośrednictwem złączki węża.
GARANT Master eco
Pozycjonowanie w skali zapewnia precyzyjne przenoszenie chłodziwa.
Nowa rodzina oprawek narzędziowych GARANT Master eco VDI, forma B i C
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/teaser_eco_1_760px_10193__w750.jpg)
Innowacyjna regulacja chłodziwa
3 różne warianty doprowadzenia chłodziwa za pomocą przełącznika chłodziwa za pomocą śruby regulacyjnej:
Wewnętrzne: chłodzenie ekologiczne poprzez przykręcany/blokujący dźwignię/uchwyt narzędziowy do mocowania.
Zewnętrzne: chłodzenie za pomocą dyszy kulowej.
Mieszane: wewnętrzne + zewnętrzne.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/teaser_eco_2_760px_10193__w750.jpg)
Zoptymalizowana dostępność
Przykręcany / blokowany dźwignią / mocujący uchwyt narzędziowy można wymieniać bezpośrednio na głowicy rewolwerowej w maszynie, korzystając z koncepcji montażu z przodu.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/teaser_eco_4_760px_10193__w750.jpg)
Bardzo łatwy w użyciu
Uchwyt narzędziowy przykręcany/z blokadą dźwigniową/zaciskowy mocowany jest do uchwytu narzędziowego GARANT Master eco VDI za pomocą tylko jednej śruby mocującej.
Odkryj teraz: Uchwyt narzędziowy HOLEX Pro eco Clamp
Precyzyjne i proste chłodzenie w przemyślanym stosunku ceny do jakości! Porównanie do GARANT Master eco:
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/eco_advantages_w1410.jpg)
4 powody, dla których warto stosować GARANT eco
Efektywność: wyższa produktywność
W przypadku tradycyjnych zastosowań trwałość krawędzi skrawającej i powłoki narzędzia ogranicza możliwość zwiększenia produktywności. Technologia GARANT eco ogranicza strefę występowania wysokich temperatur, dzięki czemu na płytkę skrawającą oddziałuje mniejsza ilość ciepła, co pozwala zwiększyć prędkość skrawania. W rezultacie uzyskuje się wyższą produktywność.
Niezawodność: większe bezpieczeństwo procesu
W przypadku tradycyjnego toczenia, zwłaszcza przy wykonywaniu głębokich wcięć, krawędź skrawająca jest chłodzona w niewystarczający sposób lub chłodziwo nie dociera do niej wcale. Powoduje szybki wzrost temperatury, a gwałtowne schłodzenie po zakończeniu obróbki może powodować uszkodzenia krawędzi skrawającej. Technologia GARANT eco pozwala utrzymać stałą temperaturę, zapobiegając termicznym obciążeniom szokowym, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo procesu obróbki.
Precyzja: lepsza jakość powierzchni
W przypadku tradycyjnych zastosowań brakuje stałego chłodzenia, a wióry mogą zakleszczyć się w obszarze toczonego wcięcia. Dzięki precyzyjnemu chłodzeniu krawędzi skrawającej technologia GARANT eco zmniejsza tarcie i zapewnia właściwe odprowadzanie wiórów. Doskonałe odprowadzanie wiórów oraz zastosowanie właściwego chłodziwa poprawiają jakość obrabianej powierzchni.
Trwałość: optymalna trwałość
Wysoka temperatura powoduje zużycie płytek skrawających, przyczyniajac się do częstej ich wymiany, co podwyższa koszty produkcji. Technologia GARANT eco znacząco poprawia żywotność płytek skrawających przez co zmniejsza ich zużycie podczas obróbki wymagającej stosowania chłodzenia.
Różnorodność systemu GARANT eco
GARANT eco to oryginalny system, który oferuje wszechstronne rozwiązania, liczne innowacje i fachową wiedzę na najwyższym poziomie. Zastosowanie właściwego narzędzia GARANT pozwala wpływać na temperaturę podczas procesu obróbki i zwiększyć produktywność. Oto kilka przykładów:
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9070069547038_w1410.jpg)
Test praktyczny GARANT eco
Porównując dwie płytki skrawające (użyte do obróbki identycznego materiału), z których jedna (z prawej strony) była stosowana z systemem chłodzenia GARANT eco, a druga (z lewej strony) bez tego systemu, już na pierwszy rzut oka stwierdzić można duże różnice.
Płytka skrawająca z lewej strony, która była stosowana bez systemu chłodzenia, wykazuje duże zużycie żłobkowe. Dodatkowo widoczne jest wyraźne odkształcenie krawędzi skrawającej, powstałe wskutek dużego obciążenia termicznego oraz wysokich sił skrawania.
Płytka skrawająca z prawej strony była podczas obróbki chłodzona z zastosowaniem technologii GARANT eco, dzięki czemu wykazuje równomierne ślady zużycia.
Chłodzenie za pośrednictwem precyzyjnych dysz zmniejsza skutecznie obciążenie termiczne, gdyż strumień chłodzący jest optymalnie kierowany między wiór i krawędź skrawającą. To pozwala uzyskać wyższą produktywność, większą trwałość i lepsze bezpieczeństwo procesu.
Film wideo
Technologia chłodzenia GARANT eco: nic nie jest tak dobre jak oryginał
Technologia GARANT eco ("efficient cooling") to innowacyjne rozwiązanie zapewniające optymalne chłodzenie w procesach obróbki skrawaniem. Znaczne obniżenie temperatury głównej i pomocniczej krawędzi skrawającej pozwala uzyskać dużo wyższe prędkości skrawania w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Nasz film wideo przedstawia system oraz jego konstrukcję, a ponadto oferuje wiele przydatnych informacji dotyczących różnych obszarów stosowania takich jak toczenie, przecinanie, wcinanie.
Produkty i dodatkowe informacje
Wszystkie produkty GARANT eco znajdą Państwo w naszym sklepie online.