GARANT eco
Tecnologia di raffreddamento efficiente per le operazioni di tornitura e scanalatura
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/Einleitung_master_Eco_760x550px_w1410.jpg)
GARANT „efficient cooling“ – raffredda là dove è necessario!
Con GARANT eco, la tecnologia del "raffreddamento efficiente", abbiamo creato una soluzione innovativa per un raffreddamento ottimale dei processi di lavorazione. Nel caso di materiali a bassa conducibilità termica, il calore di taglio non viene dissipato o disperso sufficientemente attraverso il truciolo. Se le temperature sono troppo elevate, la durata e quindi la qualità dell' utensile diminuiscono drasticamente. Raffreddando il tagliente è possibile ridurre la generazione di calore, soprattutto nei materiali a bassa
conducibilità termica, il che comporta un sostanziale miglioramento del processo di taglio.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/Teaser_master_Eco_hoch_760px_w1410.jpg)
4 buoni motivi per scegliere GARANT eco
Efficace: Aumento della produttività
Nei portautensili convenzionali l'aumento della produttività è limitato, per evitare danni al tagliente e al rivestimento. Con GARANT eco si riduce il campo di lavoro termico. Ciò significa che all'inserto viene applicato meno calore e si possono raggiungere
velocità di taglio più elevate.
Affidabile: Elevata sicurezza dei processi
Nel caso dei portautensili convenzionali, il tagliente non viene raffreddato sufficientemente o non viene raffreddato affatto, specialmente in presenza di scanalature profonde e causa
un accumulo di calore. Dopo la lavorazione, un risciacquo brusco con il lubrificante di raffreddamento può causare danni al tagliente.
Con GARANT eco, la temperatura rimane costante durante il funzionamento e quindi non causa carichi di shock termico. Ciò garantisce una maggiore affidabilità del processo.
Preciso: Superfici migliori
I portautensili tradizionali non hanno un effetto lubrificante di raffreddamento costante e i trucioli possono depositarsi nella zona di scanalatura. Con GARANT eco viene raffreddato in maniera mirata anche l’area di taglio. Questo aumenta l’evacuazione
dei trucioli e riduce l’attrito nell’area di taglio. La rimozione ideale del truciolo e l'uso del corretto del lubrificante garantiscono una migliore superficie.
Durate elevate: Durate dell'utensile ottimizzate
Il calore provoca un’usura maggiore dell’utensile che rende necessario sostituire molto più spesso gli inserti con conseguenti costi molto più elevati. Con GARANT eco, l' usura dell'inserto è molto minore nei processi di raffreddamento. In questo modo
aumenta la durata dell'inserto e consente di ottimizzare la durata dell'utensile.
Varietà di sistimi GARANT eco
GARANT eco è l'originale e offre fin dall'inizio un'ampia varietà di sistemi, innovazioni complete e know-how di altissimo livello.
Con l'utensile giusto di GARANT potete influenzare la temperatura di taglio e aumentare la produttività. Ecco alcuni esempi:
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9070069547038_w1410.jpg)
GARANT eco prova pratica
Se si confrontano due inserti (lavorazione identica del grezzo), uno dei quali è stato utilizzato senza raffreddamento (a sinistra) e l' altro con raffreddamento GARANT eco (a destra), a prima vista si possono osservare grandi differenze.
L'inserto a sinistra, utilizzato senza sistema di raffreddamento, presenta una forte usura da craterizzazione. Inoltre, una deformazione plastica del tagliente è chiaramente visibile
a causa del forte sovraccarico termico e delle elevate forze di taglio.
L'inserto destro è stato raffreddato durante la lavorazione con tecnologia GARANT eco e presenta quindi un'usura uniforme.
Grazie al raffreddamento tramite gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra angolo di spoglia superiore e filo tagliente. Per maggiore produttività, durata e sicurezza di processo.
GARANT eco – efficient cooling
GARANT eco significa "efficient cooling" ossia raffreddamento ottimale nel vostri processi di asportazione truciolo. La temperatura sul tagliente diminuisce in maniera sostanziale permettendo un incremento notevole della velocità di taglio.
GARANT eco offre incredibili vantaggi sia nella lavorazioni tradizionali che in applicazioni come tornitura, scanalatura e troncatura.
Prodotti e altre informazioni
Tutti gli articoli GARANT eco li potete trovare sul nostro sito online