GARANT eco
La tecnología de enfriamiento eficiente para el torneado y tronzado
Con GARANT Eco, la tecnología de "enfriamiento eficiente", hemos creado una solución innovadora para un enfriamiento óptimo en los procesos de mecanizado.
En materiales con baja conductividad térmica es difícil que el calor se disipe. Debido a las altas temperaturas que se producen, la vida de la herramienta y su calidad pueden verse afectadas de forma drástica. Este calor puede reducirse con la refrigeración, y se indica especialmente para este tipo de materiales, logrando una mejora significativa del proceso de mecanizado.
En los sistemas convencionales, la zona de corte está sumergida de forma descontrolada en refrigerante. En temperaturas de hasta 1000 grados se produce una evaporación instantánea en el área de mecanizado. El vapor resultante impide una refrigeración eficaz del filo. Esto ocurre en los procesos de torneado en general, pero especialmente en el tronzado. Gracias al diseño especial del canal de refrigeración, esta se dirige de forma exacta a donde es necesario. Esta refrigeración óptima abre enormes posibilidades de optimización.
4 razones para GARANT eco
Efectivo: aumento de la productividad
Fiable: mayor seguridad en los procesos
Preciso: mejor calidad superficial
Duradero: optimización de la vida útil de la herramienta
Novedades
Con GARANT Eco Vario-Line te asegurarás una variedad de opciones de combinación con tan sólo unas pocas herramientas modulares.
La combinación del soporte de tronzado, la plaquita de tronzado y las lamas para plaquitas permite una variedad de aplicaciones para el torneado, tronzado y perfilado.
Las ventajas:
- Máxima Flexibilidad
- Variedad en la elección de la herramienta
- Amplia gama de aplicaciones de mecanizado
- Solución a un bajo coste
GARANT eco en un test práctico
Comparando dos plaquitas de fresado, una de ellas sin refrigeración GARANT eco (izquierda) y la otra con ella (/derecha), se pueden observar grandes diferencias a primera vista.
En la placa de torneado de la izquierda no se utilizó un sistema de refrigeración. Esto se puede observar claramente, ya que se ha producido una deformación en la parte superficial debido a una sobrecarga térmica.
Por el contrario en la placa de la derecha se hizo uso de la tecnología de enfiramento eficiente GARANT eco, logrando una refrigeración uniforme durante el mecanizado con una garantía evidente y desgaste similar.
GARANT eco: refrigeración eficiente
En nuestro vídeo podrás ver de nuevo el funcionamiento de nuestra innovación GARANT Eco y conocer todas sus ventajas.
Productos y más Informaciòn
Todos los productos de GARANT eco los podrá encontrar aquí.