• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

GARANT Master Steel SlotMachine

Frez wysokowydajny VHM do wysokich posuwów.

GARANT MasterSteel SlotMachine: wyznacza nowe granice wydajności frezowania zgrubnego oraz frezowania głębokich rowków.

Nowatorski frez z 5 krawędziami skrawającymi pozwala uzyskać nawet o 25% wyższą wydajność procesu w porównaniu z frezem z 4 krawędziami skrawającymi. Uzyskanie niższych sił skrawania, a tym samym mniejszego obciążenia obrabianego przedmiotu było możliwe dzięki innowacyjnej geometrii bocznych ostrzy umożliwiających podział wióra. Dzięki temu nowy frez zgrubny GARANT MasterSteel SlotMachine znajduje zastosowanie przede wszystkim przy frezowaniu głębokich rowków.

Zalety nowego freza wysokowydajnego:

  • Wyjątkowa wydajność dzięki zastosowaniu 5 krawędzi skrawających.
  • Wyjątkowe formowanie wiórów dzięki innowacyjnej geometrii ostrzy.
  • Wyjątkowe odprowadzanie wiórów dzięki bardzo małym wiórom.
  • Wyjątkowa stabilność dzięki wzmocnionej średnicy rdzenia.
  • Wyjątkowo spokojna praca dzięki zmiennej podziałce.

WYDAJNOŚĆ BEZ KOŃCA – OBRÓBKA ZGRUBNA NONSTOP

Nasz frez MasterSteel SlotMachine HPC z 5 krawędziami skrawającymi do wysokich posuwów – także do frezowania rowków do 2×D

  1. Zielony pierścień
    Uniwersalne użycie, podstawowe zastosowanie do obróbki stali i żeliwa.
  2. Bardzo stabilny rdzeń narzędzia
    Zmniejsza niebezpieczeństwo pęknięcia.
  3. Optymalne odprowadzanie wiórów
    Odpowiednio dobrany kąt odprowadzania wiórów.
  4. Zmienna podziałka narzędzia
    Zapewnia spokojną pracę i redukuje drgania.
  5. Zaokrąglenia krawędzi skrawających
    Zmniejszają ryzyko wyszczerbień.
  6. Zaszlifowanie mimośrodowe
    Kąt zagłębienia nawet do 10°.
  7. Innowacyjna powłoka
    Optymalne zużycie. Mniejsza ilość wprowadzonego ciepła do narzędzia.
  8. Innowacyjna geometria umożliwiająca podział wióra
    Zapewnia więcej miejsca na dodatkowe krawędzie skrawające i pozwala na zastosowanie mniejszych rowków wiórowych.
  9. Drobnoziarnisty substrat węglików spiekanych
    Zapewnia wyjątkową wytrzymałość na złamanie przy zginaniu oraz odporność na zużycie.

FILM WIDEO

GARANT MasterSteel SlotMachine

Nowatorska geometria freza HPC z węglika spiekanego umożliwia podział i tworzy bardzo krótkie, drobne i mocno skłębione wióry, które można w optymalny sposób odprowadzić. Mocno skłębione wióry umożliwiają stosowanie mniejszych rowków wiórowych, dzięki czemu zyskuje się więcej miejsca na dodatkowe ostrza. W ten sposób zwiększa się objętościowa wydajność skrawania przy stałej ilości odprowadzanych wiórów.
Nowy frez VHM GARANT MasterSteel SlotMachine uzupełnia serię produktów GARANT MasterSteel do frezowania rowków w stali z wysokim posuwem.

PRODUKTY I DODATKOWE INFORMACJE

Frez zgrubny VHM GARANT MasterSteel SlotMachine dostępny jest w naszym sklepie online.

Idź di produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka