GARANT Master Steel SlotMachine
HM-high-performance-fræser til høj tilspænding.
GARANT MasterSteel SlotMachine: Overvinder ydelsesgrænser ved high-performance skrubning – også ved notfræsning.
Den moderne femskærer overbeviser takket være en op til 25 procent højere proceseffektivitet sammenlignet med en firskærer. Minimeretskæretryk, og en lav belastning af emnet opnås takket være den innovative rouletteringsprofil. Derfor er den nye skrubfræser GARANT MasterSteel SlotMachine specielt velegnet ved fræsning af dybe spor.
Den nye high-performance-fræsers fordele i en oversigt:
- TOP effektivitet takket være 5 skær.
- TOP spåndannelse takket være innovativ rouletteringsprofil.
- TOP spåntransport takket være meget små spåner.
- TOP stabilitet takket være forstærket kernediameter.
- TOP rolig drift takket være ulige deling.
YDELSE UDEN ENDE - SKRUBNING NONSTOP
Vores fem-skærs MasterSteel SlotMachine HPC til høj tilspænding – også ved notfræsning op til 2×D
1. Grønring
til universel anvendelse og til hovedanvendelse i stål og støbejern.
2. Meget stabil værktøjskerne
minimerer fare for brud.
3. Optimal spåntransport
gennem målrettet spåntransport.
4. Ulige værktøjsdeling
sørger for rolig drift og reducerer vibrationer.
5. Målrettet afrundede skærekanter
minimerer faren for udbrud.
6. Stor centerfrihed
muliggør inddykningvinkel på op til 10°.
7. Innovativ belægning
til optimalt slid. Minimerer varmeindførelsen.
8. Innovativ rouletteringsprofil
muliggør mere plads til ekstra skær og tillader små spånrum.
9. Ultrafin kornstruktur
meget bøjebrudfast og meget slidstærk.
PRODUKTVIDEO
GARANT MasterSteel SlotMachine
HM-skrubfræserens værktøjsgeometri med den innovative rouletteringsprofil HPC danner meget fine, meget fast rullede og optimalt transporterede spåner. Fast rullede spåner tillader mindre spånrum, små spånrum giver mere plads til ekstra skær. Derfor opnås et tættere spånvolumen ved konstant spåntagning.
Den nye HM-fræser GARANT MasterSteel SlotMachine supplerer produktserien GARANT MasterSteel til notfræsning i stål med høj tilspænding.
PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER
Artiklen HM-skrubfræser GARANT MasterSteel SlotMachine finder du i vores onlineshop