GARANT MASTERSTEEL SLOTMACHINE:

TK vysoce výkonná fréza pro vysoké posuvy.
GARANT MasterSteel SlotMachine:
Nová 5břitá fréza přesvědčí o až 25 procent vyšší procesní účinností ve srovnání se čtyřbřitým nástrojem. Diky inovačnímu vroubkovanému profilu se dosahuje minimálního řezného tlaku a malého zatížení konstrukčního dílu. Proto tato nová hrubovací fréza GARANT MasterSteel SlotMachine nachází uplatnění především při frézování hlubokých plných drážek.
Výhody nové výkonné frézy:
- ŠPIČKOVÁ efektivita díky 5 břitům.
- ŠPIČKOVÁ tvorba třísky díky inovačnímu vroubkovanému profilu.
- ŠPIČKOVÝ odvod třísek díky extrémně malým třískám.
- ŠPIČKOVÁ stabilita díky zvětšenému průměru otvoru jádra.
- ŠPIČKOVÝ klidný chod díky nerovnoměrnému dělení.

VÝKON BEZ LIMITU – HRUBOVÁNÍ NONSTOP
Naše 5břitá fréza MasterSteel SlotMachine HPC pro vysoké posuvy – i v plné drážce do 2×D
- Zelený kroužek
Pro univerzální použití a k hlavnímu použití do oceli a litiny. - Velmi stabilní jádro nástroje
Snižuje nebezpečí zlomení. - Optimální odvod třísek
Diky usměrněnému vývodu třísek. - Nerovnoměrné dělení
Podporuje klidný chod a snižuje chvění. - Cíleně zaoblené řezné hrany
Minimalizují nebezpečí vylamování. - Velkorysé uvolnění středu
Umožňuje úhel zanoření až 10°. - Inovační povlak
Pro optimální postup opotřebení. Snižuje přenos tepla. - Inovační vroubkovaný profil
Umožňuje více místa pro další břity a dovoluje menší komory pro třísky. - Struktura s nejjemnějším zrnem
Extrémní mez pevnosti v ohybu a extrémní odolnost vůči opotřebení.
VIDEO PRODUKTU
GARANT MasterSteel SlotMachine
Geometrie TK hrubovací frézy s inovačním vroubkovaným profilem HPC vytváří velmi jemné, velmi úzce stočené a optimálně vyváděné třísky. Úzce stočené třísky dovolují menší komory na třísky, malé komory na třísky umožňují více místa pro další břity. Dosahuje se tak hutnějšího objemu třísek při konstantním úběru. Nová TK fréza GARANT MasterSteel SlotMachine doplňuje produktovou řadu GARANT MasterSteel pro frézování plných drážek do oceli s vysokým posuvem.
PRODUKTY A DALŠÍ INFORMACE
Všechny TK hrubovací frézy GARANT MasterSteel SlotMachine najdete v našem eShopu.