GARANT Master Steel SlotMachine

Freză ultraperformantă VHM (carbură) pentru avansuri mari.

Noua freză cu cinci tăişuri convinge printr-o eficiență de proces mai mare cu până la 25% față de o freză cu patru tăişuri.

Cu ajutorul profilului ascuțit inovator se obține o presiune redusă la așchiere și o rezistență redusă a componentei. Astfel, noua freză de degroșare GARANT MasterSteel SlotMachine se folosește mai ales pentru frezarea canalelor complete adânci.

Avantajele noii freze ultraperformante, pe scurt:

  • Eficienţă de TOP datorită celor 5 tăişuri.
  • Formare de TOP a aşchiilor datorită profilului ascuţit inovator.
  • Evacuare de TOP a aşchiilor datorită aşchiilor extrem de mici.
  • Stabilitate de TOP datorită miezului întărit.
  • Silenţiozitate de TOP datorită danturii divizate inegal.

PERFORMANȚĂ NESFÂRȘITĂ – DEGROȘARE NON-STOP

Freza noastră cu cinci tăişuri MasterSteel SlotMachine HPC pentru avansuri mari – şi în canale complete de până la 2×D

  1. Inel verde
    Pentru utilizare universală și pentru utilizare principală în oțel și fontă.
  2. Miez foarte stabil al sculei
    Reduce pericolul de rupere.
  3. Evacuare optimă a așchiilor
    Datorită evacuării ţintite a aşchiilor.
  4. Dantură divizată inegal a sculei
    Favorizează silenţiozitatea și reduce vibrațiile.
  5. Muchiile aşchietoare rotunjite
    Minimizează pericolul de rupere.
  6. Spaţiu mare liber la centru
    Permite un unghi de pătrundere de până la 10°.
  7. Strat de acoperire inovator
    Pentru comportament optim la uzură. Reduce aportul de căldură.
  8. Profil ascuţit inovator
    Asigură mai mult spaţiu pentru tăişuri suplimentare și permite spaţii de aşchii mai mici.
  9. Structură granulară ultrafină
    Extrem de rezistentă la îndoire și extrem de rezistentă la uzură.

VIDEO PENTRU PREZENTAREA PRODUSULUI

GARANT Master Steel SlotMachine

Geometria sculei frezei de degroșare VHM cu profilul ascuțit inovator HPC asigură așchii foarte fine, elicoidale cu pas foarte îngust și evacuate în mod optim. Aşchiile elicoidale cu pas îngust permit asocierea cu spaţii de aşchii mai mici, iar spaţiile mici de aşchii asigură mai mult spaţiu pentru tăişurile suplimentare. Astfel se atinge un volum de aşchii mai dens la o rată constantă de îndepărtare a materialului.
Noua freză VHM GARANT MasterSteel SlotMachine completează seria de produse GARANT MasterSteel pentru frezarea canalelor complete în oțel cu avans mare.

PRODUSE ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Articolul freză de degroșare VHM GARANT MasterSteel SlotMachine îl găsiți în magazinul nostru online.

Spre articol

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături