GARANT Master Steel SlotMachine
VHM nagy teljesítményű maró maximális előtolásokhoz.
GARANT MasterSteel SlotMachine: Felülmúlja a határokat nagy teljesítményű nagyolásnál – teli horonyban is.
Az újszerű ötélű maró akár 25 százalékkal hatékonyabb folyamatokat ér el a négyélűhöz képest. Minimálisra csökkentett forgácsolónyomás és az alkatrész csekély terhelése érhető el a recés profilnak köszönhetően.
Ezáltal a GARANT MasterSteel SlotMachine nagyolómaró mindenekelőtt mély teli horonymarásánál alkalmazható.
Az új nagy teljesítményű maró előnyeinek áttekintése:
- TOP hatékonyság az 5 élnek köszönhetően.
- TOP forgácsképződés az innovatív recés profilnak köszönhetően.
- TOP forgácselvezetés a rendkívül kis forgácsoknak köszönhetően.
- TOP stabilitás a megerősített magátmérőnek köszönhetően.
- TOP nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.
VÉG NÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY – NONSTOP NAGYOLÁS
Ötélű MasterSteel SlotMachine HPC maró nagy előtolásokhoz – teli horonyban is 2×D-ig
- Zöld gyűrű
Univerzális használathoz és főként acélhoz és öntvényhez. - Nagyon stabil szerszámmag
Csökkenti a kitöredezés veszélyét. - Optimális forgácselvezetés
Az irányított forgácselvezetésnek köszönhetően. - Egyenlőtlen osztású szerszám
Segíti a nyugodt járást és csökkenti a rezgéseket. - Célirányosan legömbölyített vágóélek
Minimalizálják a kitöredezések veszélyét. - Szabad központ
Akár 10°-os bemarási szöget is lehetővé tesz. - Innovatív bevonat
Az optimális kopási jellemzők érdekében. Csökkenti a hőbevitelt. - Innovatív recés profil
Több helyet biztosít további éleknek és kisebb forgácshornyokat tesz lehetővé. - Ultrafinom szemcsés szerkezet
Rendkívül nagy hajlási törésállóság és rendkívül kopásálló.
Termékbemutató videó
GARANT Master Steel Slot Machine
A VHM nagyolómaró szerszám-geometriája az innovatív HPC recés profillal nagyon finom, szorosra sodrott és optimálisan elvezetett forgácsokat eredményez. A sodrott forgácsok kisebb forgácshornyokat tesznek lehetővé, a kisméretű forgácshornyok több helyet biztosítanak a további vágóélek számára.
Ezáltal sűrűbb forgácsolási térfogat érhető el állandó forgácsleválasztás mellett. A nagy előtolással, acélban, teli horonymaráshoz készült új GARANT MasterSteel Slot Machine VHM maró a GARANT MasterSteel terméksorozatot egészíti ki.
TERMÉKEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A GARANT MasterSteel SlotMachine VHM nagyolómarót megtalálja online shopunkban.