Fraise GARANT MasterSteel SlotMachine

Repousse les limites pour l'ébauche hautes performances

Une puissance infinie, une ébauche non-stop.

Notre fraise à cinq arêtes MasterSteel SlotMachine HPC pour avances élevées, même dans les rainures pleines jusqu'à 2xD.

Les avantages de la fraise en un seul coup d'oeil :

  • Efficacité MAXIMALE grâce aux 5 arêtes.
  • EXCELLENTE formation des copeaux grâce au profil d'ébauche innovant.
  • Evacuation OPTIMALE des copeaux grâce à des copeaux très petits.
  • EXCELLENTE stabilité grâce au diamètre d'âme renforcé.
  • Fonctionnement TRES silencieux grâce au pas différentiel.

Performance sans limites - une ebauche non-stop

Notre fraise à cinq arêtes MasterSteel SlotMachine HPC pour avances élevées, même dans les rainures pleines jusqu'à 2xD.

  1. Bague verte
    Pour utilisation universelle et principalement dans l'acier et la fonte.
  2. Ame d'outil très stable
    Réduit le risque de bris de l'outil.
  3. Evacuation optimale des copeaux
    Grâce à l'évacuation dirigée des copeaux.
  4. Pas différentiel de l'outil
    Favorise un fonctionnement silencieux et réduit les vibrations.
  5. Arêtes de coupe arrondies
    Minimisent le risque de bris.
  6. Grande liberté de centrage
    Permet des angles de plongée jusqu'à 10°.
  7. Revêtement innovant
    Pour un comportement d'usure optimal, et réduit l'apport de chaleur.
  8. Profil d'ébauche innovant
    Les petites goujures offrent plus de place pour des arêtes supplémentaires.
  9. Structure à grains ultra-fins
    Excellente résistance à la rupture par flexion.

Video produit

GARANT MasterSteel SlotMachine

Notre fraise à cinq arêtes MasterSteel SlotMachine HPC permet des avances élevées, même dans les rainures pleines jusqu'à 2×D. Voici quelques uns de ses avantages : une efficacité maximale grâce aux 5 arêtes. Une excellente formation des copeaux grâce au profil ébauche innovant. Une évacuation OPTIMALE des copeaux grâce à des copeaux très petits. Une excellente stabilité grâce au diamètre d'âme renforcé. Un fonctionnement très silencieux grâce au pas différentiel. Découvrez-là dès maintenant en action.

Plus d'informations sur le produit

Retrouvez notre fraise ébauche carbure monobloc HPC GARANT MasterSteel SLOT sur notre eShop.

Voir le produit

Commande directe

Sign in to your Account

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier