OCHRONA OCZU - WYSOKIEJ JAKOŚCI OKULARY OCHRONNE DLA TWOICH OCZU
Twój wzrok jest bezcenny – zadbaj o jego ochronę!
Około 85% wrażeń zmysłowych odbieramy za pomocą oczu. Żaden inny organ nie dostarcza nam tak wielu informacji. Tym ważniejsza jest ochrona naszego wzroku przed negatywnymi czynnikami, niezależnie od ich rodzaju. Należą do nich zagrożenia mechaniczne, takie jak ciała stałe, cząstki pyłu, wióry lub odłamki. Mogą one dostać się do oczu i nieodwracalnie uszkodzić wzrok. Przyczyną uszkodzeń chemicznych, takich jak oparzenia, są substancje stałe, ciekłe lub gazowe – na przykład kwasy, zasady, opary lub dym. W przypadku braku wystarczającej ochrony oczu, uszkodzenia optyczne może wywołać również światło ultrafioletowe, promieniowanie laserowe, podczerwień, a także światło widzialne. Istnieją także zagrożenia termiczne dla oczu, których przyczyną są ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także zagrożenia związane z prądem elektrycznym, takie jak wysokie temperatury podczas powstawania zakłócających łuków elektrycznych przy pracach przełączeniowych.
Tyko w Niemczech każdego roku dochodzi do około 300 000 urazów oczu. Aby uniknąć urazów podczas wykonywania niebezpiecznych prac, pracownicy powinni zawsze nosić okulary zapewniające skuteczną ochronę. Tylko one zapewniają kompleksową ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami i umożliwiają pracownikom zachowanie pełnej wydajności.
RODZAJE OKULARÓW OCHRONNYCH
To, które okulary ochronne są właściwe, zależy zazwyczaj od ich zastosowania:
- Okulary z kabłąkiem chronią przed zagrożeniami mechanicznymi, np. przy precyzyjnych pracach mechanicznych.
- Okulary ochronne korekcyjne umożliwiają precyzyjną obróbkę detali.
- Okulary o pełnym polu widzenia zapobiegają mechanicznym i chemicznym uszkodzeniom oczu, na przykład podczas prac w atmosferze pyłowej, takich jak szlifowanie lub praca w laboratorium.
- Okulary ochronne dla spawaczy zapewniają optymalną ochronę przed zagrożeniami termicznymi i optycznymi, na przykład podczas spawania i lutowania.
Masz pytania? Nasi eksperci służą pomocą:
KRYTERIA DOBORU OKULARÓW OCHRONNYCH
Kluczową rolę przy doborze odpowiedniej ochrony oczu odgrywają warunki indywidualnego stanowiska pracy. Oprócz danego zastosowania, warunki te obejmują między innymi:
- warunki oświetleniowe: zmienne, słabe, silnie oślepiające światło
- miejsce pracy: w pomieszczeniach zamkniętych, na zewnątrz, na morzu
- stabilność: bez minimalnej wytrzymałości, dla wstrząsów o różnej energii, dla wahań temperatury w zakresie od -5 do +55°C
- filtry optyczne: promieniowanie ultrafioletowe, podczerwień, światło słoneczne
- przepisy ustawowe: europejskie normy dotyczące BHP
Dostępne są różne kolory szkieł okularów ochronnych o różnej transmisji, czyli przepuszczalności światła, które nadają okularom odpowiednie właściwości. Okulary antyrefleksyjne zapewniają przykładowo optymalną ochronę w pracach przy elementach konstrukcyjnych odbijających jasne światło bez męczenia oczu, a także ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi. Okulary ochronne z niebieskimi szkłami lustrzanymi sprawdzą się idealnie przy pracach wykonywanych na zewnątrz. Zapobiegają one oślepianiu w wyniku odbijania się światła od powierzchni oraz chronią przed zagrożeniami mechanicznymi.
(1) Przezroczyste: Do użytku w pomieszczeniach wewnętrznych, jako ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi (np. okulary ochronne na wstrząsy).
(2) Żółte: Zapewniają dobrą widoczność i kontrast przy złym oświetleniu. Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
(3) AR – antyrefleksyjne: Zapewniają optymalną widoczność w pracach przy elementach konstrukcyjnych odbijających jasne światło, jednocześnie nie męcząc oczu. Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
(4) I/O – indoor/outdoor: Idealne do użytku w zmieniających się warunkach oświetleniowych (w pomieszczeniach i na zewnątrz). Odbijają światło słoneczne bez zbyt intensywnego przyciemniania. Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
(5) CBR – kontrast, redukcja niebieskiego światła, relaks: Ten kolor wzmacnia kontrast, redukuje światło niebieskie i odpręża wzrok. Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
(6) Szare: Dobrze sprawdzają się przy pracach na powietrzu, gdzie oślepiające światło słoneczne szybko męczy oczy. Okulary te odpowiadają wymogom ruchu drogowego. Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
(7) Okulary z niebieskimi lustrzanymi szkłami: Sprawdzają się idealnie przy pracach wykonywanych na zewnątrz. Zapobiegają one oślepianiu w wyniku odbijania się światła od powierzchni. Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
(8) Okulary polaryzacyjne: przy pracach, w których występuje przeszkadzające światło odbijające się od powierzchni Ochrona przed odblaskami poziomymi i zagrożeniami mechanicznymi.
(9) Okulary chroniące przed podczerwienią: Przeznaczone do prac spawalniczych. Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym, a także zagrożeniami mechanicznymi.
Kluczowe znaczenie mają tutaj dopasowanie i komfort noszenia, aby pracownik rzeczywiście nosił okulary ochronne. W tym celu można zastosować poduszeczki kabłąka zapewniające możliwość regulacji długości i nachylenia kabłąka oraz regulowane noski. To, które modele okularów będą odpowiednie, zależy od indywidualnych wymogów dotyczących środków ochrony indywidualnej (ŚOI).
OCHRONA OCZU PODCZAS SPAWANIA
Przy prac spawalniczych powstaje oślepiająco jasne światło o silnym promieniowaniu ultrafioletowym. Bez odpowiedniej ochrony istnieje ryzyko oparzeń spojówek i nieodwracalnych uszkodzeń wzroku. Ponadto, w zależności od techniki spawania, mogą uwalniać się substancje szkodliwe, które również dostaną się do oczu.
Z tego powodu okulary ochronne dla spawaczy muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie ochrony oczu. Muszą zabezpieczać przed oślepianiem i jednocześnie zapewniać dobrą widoczność, chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym, być odporne na zarysowania, a ich materiał powinien być odporny na wypalanie się iskier spawalniczych.
PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI I DORADZTWO
Już od 1919 r. Hoffmann Group jest synonimem najwyższej jakości narzędzi dla profesjonalistów. Dzięki temu doświadczeniu, jako partner systemowy dla branży przemysłowej, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom wysokiej jakości asortyment produktów do ochrony oczu. Kompletny asortyment okularów z kabłąkiem, okularów ochronnych korekcyjnych, okularów panoramicznych i okularów spawalniczych dla wszystkich rodzajów kategorii ochrony, obejmuje wyłącznie certyfikowane produkty wiodących producentów. Dotyczy to również wysokiej jakości marki HOLEX, która zapewnia atrakcyjną jakość w korzystnej cenie.
Oferujemy doradztwo w zakresie środków ochrony indywidualnej. Pomagamy klientom w doborze odpowiednich artykułów BHP, proponując rozwiązania, właściwe produkty i zaoferujemy Państwu dalsze usługi doradcze. Z naszymi wykwalifikowanymi specjalistami można się kontaktować osobiście, telefonicznie lub drogą mailową. Doradzimy Wam w profesjonalny sposób, poczynając od analizy zagrożeń, przez dobór odpowiednich produktów i testy ich użytkowania, aż po szkolenie pracowników.
EUROPEJSKIE NORMY DLA OKULARÓW OCHRONNYCH
Okulary ochronne, a także pozostałe elementy środków ochrony indywidualnej, podlegają na terenie Europy rozporządzeniu 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Podstawową normą mającą zastosowanie do okularów ochronnych jest EN 166. Określa ona wszystkie ogólne wymogi dotyczące indywidualnej ochrony oczu, na przykład obszary zastosowania, odniesienia normatywne, rodzaje ochrony oczu, ogólne definicje, prawidłowe etykietowanie itp.
Odpowiednio do obszaru zastosowania okularów ochronnych zastosowanie mają również inne normy EN i EN ISO dotyczące optyki oczu:
- EN 167: Optyczne metody badań
- EN 168: Nieoptyczne metody badań.
Zależnie od typu filtra, zastosowanie mają również następujące normy:
- EN 169: Filtry spawalnicze
- EN 170 + EN 1836: Filtry chroniące przed nadfioletem
- EN 171: Filtry chroniące przed promieniowaniem podczerwonym
- EN 172: Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych
FAQ
1. Czy istnieją specjalne okulary ochronne dla osób noszących okulary korekcyjne?
Jako przedsiębiorstwo możecie udostępnić swoim pracownikom z wadą wzroku specjalne, korekcyjne okulary ochronne lub nakładki ochronne na okulary korekcyjne. Pierwszy wariant to połączenie okularów ochronnych i korekcyjnych. Pracodawca zobowiązany jest jedynie do poniesienia kosztów części ochronnej takiego modelu okularów. Inwestycja zapewnia jednak długoterminowe korzyści: pracownicy mogą stale nosić korekcyjne okulary ochronne, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Jakość wykonanej pracy prawdopodobnie również jest większa niż w przypadku stosowania okularów korekcyjnych z nakładką ochronną. Przy wyborze tego wariantu, szkła mogą zaparowywać, ewentualne refleksy świetlne mogą się przyczynić do powstania dodatkowych zagrożeń.
2. Kiedy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia powszechnego obowiązku stosowania ochrony oczu?
Jest tak w przypadku, kiedy pomimo wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych mających na celu ograniczenie zagrożenia, zagrożenie dla oczu nadal występuje i z tego powodu nieodzowne jest stosowanie odpowiedniej ochrony oczu.
3. W jaki sposób można zapobiec parowaniu szkieł przezroczystych?
Całkowite wykluczenie parowania szkieł przezroczystych jest obecnie niemożliwe. Jednak poszczególni producenci opracowali różne metody projektowania powierzchni okularów ochronnych, dzięki którym możliwe jest zredukowanie intensywności parowania. Nieparujące modele ochrony oczu i twarzy oznaczone są symbolem „N”. Testy użytkowania produktu w odpowiednich obszarach krytycznych pomogą określić, który model okularów ochronnych będzie właściwy w danej sytuacji.
POMOC
W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:
- indywidualne doradztwo
- analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.
Do środków ochrony indywidualnej zalicza się również: ochronę oczu, ochronę dróg oddechowych, ochronę słuchu, ochronę głowy i twarzy, ochronę stóp, ochronę rąk, odzież ochronną, odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości oraz ochronę skóry.