• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

ZAŠČITA VIDA – VISOKOKAKOVOSTNA ZAŠČITNA OČALA ZA VAŠE OČI

Vaš vid je dragocen – zaščitite ga!

Približno 85 % vtisov, ki jih zaznavajo vaši čuti, sprejme oko. Noben drug organ nam ne prinaša toliko informacij. Zato je še toliko bolj pomembno, da svoj vid zaščitimo pred vsemi negativnimi vplivi. Sem spadajo nevarnosti fizikalne narave, kot so trdna telesa, prašni delci, odrezki in črepinje. Ti lahko vstopijo v oko in povzročijo nepopravljive poškodbe vida. Kemične poškodbe, kot so opekline, povzročijo trdne, tekoče ali plinaste snovi, kot so kisline, alkalije, hlapi in dim. Poleg tega lahko UV-svetloba, lasersko sevanje, infrardeča in tudi vidna svetloba brez ustrezne zaščite vida povzročijo okvare vida. Za oči obstajajo tudi toplotne nevarnosti, ki jih predstavljata ekstremna vročina in mraz, ter nevarnosti električne narave, kot so visoke temperature ob električnih oblokih med preklapljanjem.

Samo v Nemčiji je vsako leto približno 300.000 poškodb oči. Da bi preprečili, da bi med nevarnim delom kar koli vstopilo v oko, morajo zaposleni vedno nositi visokokakovostna zaščitna očala. Le tako so zaščiteni pred različnimi nevarnostmi, tako da lahko delujejo kar najbolje.

Vrste očal za zaščito vida

Katera zaščitna očala so prava, je odvisno predvsem od področja uporabe:

  • Zaščitna očala z nastavljivimi loki ščitijo pred fizičnimi nevarnostmi, na primer pri natančnem inženirskem delu.
  • Zaščitna očala z vgrajenim bralnim poljem omogočajo natančno in podrobno delo.
  • Zaščitna očala s polnim vidnim poljem preprečujejo fizikalne in kemične poškodbe oči, na primer med prašnim delom, kot je brušenje ali delo v laboratoriju.
  • Zaščitna očala za varilce zagotavljajo optimalno zaščito pred toplotnimi in optičnimi nevarnostmi, na primer pri varjenju in spajkanju.

Imate kakršna koli vprašanja? Naši strokovnjaki so vam pripravljeni pomagati kadar koli:

Izbirna merila za zaščito vida

Pri izbiri prave zaščite vida imajo ključno vlogo razmere na določenem delovnem mestu. Poleg zadevnega področja uporabe to vključuje:

  • Svetlobne razmere: nihajoča, nizka, zelo odbojna svetloba
  • Lokacija dela: v zaprtih prostorih, na prostem, na morju
  • Stabilnost: brez minimalne trdnosti, za udarce različnih sil, za temperaturna nihanja od –5 do +55 °C
  • Svetlobni filtri: UV-svetloba, infrardeča in sončna svetloba
  • Pravne zahteve: Evropski standardi za varnost pri delu

Da bi upoštevali ustrezne pogoje, so delovna zaščitna očala na voljo v različnih odtenkih z različnimi stopnjami prepustnosti svetlobe. Očala z antirefleksnim slojem, na primer, zagotavljajo najboljšo možno vidljivost za delo na svetlo odsevajočih komponentah brez obremenjevanja oči in zaščito pred fizičnimi nevarnostmi. Zaščitna očala z modro obarvanostjo so idealna za uporabo pri delu na prostem. Odpravljajo bleščanje, ki ga povzroča odsev svetlobe od površin, in ščitijo tudi pred fizičnimi nevarnostmi.

(1) Prozorna: Za uporabo v zaprtih prostorih kot zaščita pred fizičnimi nevarnostmi (npr. odpornost proti udarcem).

(2) Rumena: Zagotavljajo dobro vidljivost in kontrast v slabih svetlobnih pogojih. Zaščita pred fizičnimi nevarnostmi.

(3) AR – antirefleksni sloj: Za optimalno vidljivost pri delu z močno odsevnimi komponentami brez obremenjevanja oči. Zaščita pred fizičnimi nevarnostmi.

(4) I/O – za uporabo v zaprtih prostorih/na prostem: Idealna za uporabo v spremenljivih svetlobnih pogojih (v zaprtih prostorih in na prostem). Odbijajo sončno svetlobo, ne da bi jo pretirano reducirala. Zaščita pred fizičnimi nevarnostmi.

(5) CBR – kontrast, zmanjšanje modre svetlobe, sprostitev: Odtenek poveča kontrast, zmanjša modro svetlobo in spodbuja sproščeno vidljivost. Zaščita pred fizičnimi nevarnostmi.

(6) Siva: Primerna za delo na prostem, kjer ostra sončna svetloba hitro obremeni oči. Izpolnjujejo zahteve za varnost v cestnem prometu. Zaščita pred fizičnimi nevarnostmi.

(7) Modra odsevna: Idealna za uporabo pri delu na prostem. Odpravljajo bleščanje, ki ga povzroča odsev svetlobe od površin. Zaščita pred fizičnimi nevarnostmi.

(8) Polarizirana: Za dejavnosti, pri katerih prihaja do motečih odsevov svetlobe s površin. Zaščita pred vodoravnim bleščanjem in fizičnimi nevarnostmi.

(9) IR: Primerna za varjenje. Zaščita pred UV- in IR-sevanjem ter pred fizičnimi nevarnostmi.

Tudi prileganje in udobje pri nošenju očal imata ključno vlogo pri tem, da jih zaposleni dejansko nosi. To vključuje na primer zaušne blazinice, možnost nastavitve dolžine in naklona loka ter nastavljive blazinice za nos. Katera vrsta očal je potrebna, je torej odvisno od posebnih zahtev za osebno varovalno opremo (OVO).

Zaščita vida za varjenje

Med električnim varjenjem nastane osupljivo svetla svetloba z močnim UV-sevanjem. Brez ustrezne zaščite obstaja nevarnost opeklin očesne veznice in nepopravljivih poškodb. Poleg tega se glede na tehniko varjenja lahko sproščajo škodljive snovi, ki lahko pridejo tudi v oči. Zato morajo zaščitna očala za varilce izpolnjevati stroge zahteve za zaščito vida. Preprečevati morajo bleščanje in hkrati zagotavljati odlično vidljivost, ščititi pred UV-svetlobo, zagotavljati odpornost proti praskam in uporabljati ustrezni material, ki preprečuje vžig varilnih isker.

Ponudba izdelkov in svetovanje v družbi Hoffmann Group

Družba Hoffmann Group že od leta 1919 predstavlja najvišjo kakovost profesionalnih orodij. Kot sistemski partner v panogi uporabljamo to strokovno znanje, da svojim strankam ponudimo izjemen nabor izdelkov na področju zaščite vida. Celotna ponudba zaščitnih očal z nastavljivimi loki, zaščitnih očal z vgrajenim bralnim poljem, zaščitnih očal s polnim vidnim poljem in zaščitnih očal za varilce za vse vrste zaščitnih kategorij vključuje izključno certificirane izdelke vodilnih blagovnih znamk proizvajalcev. Tu je vključena tudi kakovostna blagovna znamka HOLEX družbe Hoffmann Group, ki ponuja vabljivo razmerje med ceno in zmogljivostjo.

Osebno svetujemo o varovalni opremi in vam pomagamo pri izbiri osebne varovalne opreme – s predlogi rešitev, pravimi izdelki in drugimi svetovalnimi storitvami. Stopite v stik z našimi visoko usposobljenimi strokovnjaki, bodisi osebno bodisi po telefonu ali e-pošti. Zagotovili vam bomo strokovno podporo – od analize tveganja, izbire izdelka, testov nošenja do usposabljanja vaših zaposlenih.

Evropski standardi za zaščitna očala

V Evropi za zaščitna očala, tako kot za vse druge dele osebne varovalne opreme, velja Uredba 2016/425 o osebni varovalni opremi. Osrednji standard na področju zaščitnih očal je EN 166. Ta določa vse splošne zahteve za osebno zaščito vida, na primer področja uporabe, sklicevanja na standarde, vrste zaščite vida, opredelitev splošne terminologije, pravilno označevanje itd.

Za zaščito vida veljajo dodatni standardi EN in EN ISO, odvisno od področja uporabe delovnih zaščitnih očal.

  • EN 167: Metode optičnega preizkušanja
  • EN 168: Metode neoptičnega preizkušanja

Glede na vrsto filtra lahko veljajo naslednji dodatni standardi:

  • EN 169: Filtri za varjenje
  • EN 170 + EN 1836: Ultravijolični zaščitni filtri
  • EN 171: Infrardeči zaščitni filtri
  • EN 172: Zaščita pred sončno svetlobo za komercialno uporabo

Pogosta vprašanja o zaščiti vida

1. Ali obstajajo posebna zaščitna očala za uporabnike očal?

Kot podjetje lahko svojim zaposlenim s slabšim vidom zagotovite posebna korekcijska zaščitna očala ali zaščitna nadočala. Prva so kombinacija zaščitnih in korekcijskih očal. Za ta očala velja, da ste dolžni kriti le stroške za zaščitni del te vrste očal. Kakor koli, naložba bo prinesla dolgoročne koristi. Zaposleni bodo ves čas nosili korekcijska zaščitna očala, kar povečuje varnost pri delu. Poleg tega bo kakovost njihovega dela verjetno boljša, kot če bi nosili korekcijska očala in še zaščitna nadočala. V tem primeru se lahko leče zameglijo ali pa se pojavijo dodatne nevarnosti zaradi morebitnih odsevov.

2. Kdaj mora delodajalec uvesti splošno obvezno nošenje zaščite vida?

To velja za primer, če kljub uvedbi organizacijskih in tehničnih ukrepov za zmanjšanje nevarnosti še vedno obstaja nevarnost za oči, zaradi česar je nujna ustrezna zaščita vida.

3. Kako preprečiti zameglitev leč delovnih zaščitnih očal?

Trenutno še ni možnosti za popolno preprečevanje zamegljevanja leč. Vendar so različni proizvajalci razvili različne metode za oblikovanje površine zaščitnih očal, pri katerih se očala manj meglijo. Modeli za zaščito vida in obraza, ki preprečujejo zameglitev leč, so označeni s simbolom »N«. Katera zasnova je najprimernejša, je mogoče ugotoviti s preizkusi nošenja na posameznih pomembnih območjih.

Imate kakršna koli vprašanja? Potrebujete svetovanje glede osebne varovalne opreme?

Hoffmann Group vam ponuja vse na enem mestu:

  • Zagotavljamo vam nasvete, prilagojene vašim potrebam.
  • Analiza tveganja, pomoč pri izbiri izdelkov, testno nošenje, usposabljanja in posebne storitve (načrti za rokavice, načrti za zaščito kože).

Takoj vzpostavite stik z nami

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico