• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Drabiny podestowe teleskopowe 5

Nr art.: 966285 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność drabin i stopni: 150

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
wysokość podestu bez poręczy w module 0,81 / 1,08 / 1,34 m
szerokość platformy 440 mm
głębokość platformy 665 mm
długość podpór (wysuniętych) 1 m
szerokość podpór (wysuniętych) 1,45 m
długość podpór (wsuniętych) 1 m
szerokość podpór (wsuniętych) 1,45 m
liczba kółek 2
liczba stopni wraz z podestem 5
Poręcze 2
listwa kolanowa tak
możliwość chodzenia jednostronne
masa 28 kg
norma EN 131
zasada obu rąk wolnych tak
taboret Safer Step tak
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966285 5
EAN / GTIN 4003866413256
Numer producenta 41325

Opis

Wykonanie:

Duża powierzchnia platformy 665×440 mm, z poręczą i listwą na wysokości kolan. Łatwa regulacja wysokości przez wysuwanie drabiny.
Z rozkładanymi podporami. Łatwe przesuwanie na dwóch rolkach, również w stanie zmontowanym.
Uchwyty i poręcze rozkładają się automatycznie przy rozstawianiu drabiny.

Norma:

EN 131.