{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Platformshøjde uden gelænder i intervaller | 0,81 / 1,08 / 1,34 m | |
Platformsbredde | 440 mm | |
Platformsdybde | 665 mm | |
Udligger, længde (kørt ud) | 1 m | |
Udligger, bredde (kørt ud) | 1,45 m | |
Udligger, længde (kørt ind) | 1 m | |
Udligger, bredde (kørt ind) | 1,45 m | |
Antal hjul | 2 | |
Antal trin inkl. platform | 5 | |
Håndliste | 2 | |
Knæliste | ja | |
Tilgængelighed | Enkeltsidet | |
Vægt | 28 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-princip | ja | |
Safer Step | ja | |
Produkttype | Platformstige |
Artikelnummer | 966285 5 | |
EAN/GTIN | 4003866413256 | |
Producentnummer | 41325 |