{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Višina platforme brez ograje v rastru | 0,81 / 1,08 / 1,34 m | |
Širina platforme | 440 mm | |
Globina platforme | 665 mm | |
Dolžina podpornikov (izpeljani) | 1 m | |
Širina podpornikov (izpeljani) | 1,45 m | |
Dolžina podpornikov (zloženi) | 1 m | |
Širina podpornikov (zloženi) | 1,45 m | |
Število koles za zavijanje | 2 | |
Število stopnic vključno s platformo | 5 | |
Oprijemalo | 2 | |
Kolenska letev | Da | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 28 kg | |
Standard | EN 131 | |
Princip dveh prostih rok | Da | |
Varno stopanje | Da | |
Vrsta izdelka | Lestve z platformo |
Številka izdelka | 966285 5 | |
EAN/GTIN | 4003866413256 | |
Številka proizvajalca | 41325 |