Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Drabina podestowa ze stopniami z funkcją teleskopowania, wejście z dwóch stron, możliwa liczba stopni 5 – 12, liczba stopni wraz z podestem: 9

Nr art.: 966285 9

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
wysokość podestu bez poręczy w module 1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 m
szerokość platformy 440 mm
głębokość platformy 665 mm
długość podpór (wysuniętych) 2,55 m
szerokość podpór (wysuniętych) 2,2 m
długość podpór (wsuniętych) 0,81 m
szerokość podpór (wsuniętych) 2,2 m
liczba kółek 2
liczba stopni wraz z podestem 9
Poręcze 2
listwa kolanowa tak
możliwość chodzenia jednostronne
masa 38,5 kg
Norma EN 131
zasada obu rąk wolnych tak
taboret Safer Step tak
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966285 9
EAN / GTIN 4003866413270
Numer producenta 41327
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Duża powierzchnia platformy 665×440 mm, z poręczą i listwą na wysokości kolan. Łatwa regulacja wysokości przez wysuwanie drabiny.
Z rozkładanymi podporami. Łatwe przesuwanie na dwóch rolkach, również w stanie zmontowanym.
Uchwyty i poręcze rozkładają się automatycznie przy rozstawianiu drabiny.

Norma:

EN 131.