{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Hauteur de plate-forme sans garde-corps au pas | 0,81 / 1,08 / 1,34 m | |
Largeur plate-forme | 440 mm | |
Profondeur plate-forme | 665 mm | |
Longueur stabilisateurs (déployés) | 1 m | |
Largeur stabilisateurs (déployés) | 1,45 m | |
Longueur stabilisateurs (repliés) | 1 m | |
Largeur stabilisateurs (repliés) | 1,45 m | |
Nombre de roulettes | 2 | |
Nombre de marches avec plancher | 5 | |
Main courante | 2 | |
Stabilisateur genoux | oui | |
Accessibilité | d'un seul côté | |
Poids | 28 kg | |
Norme | EN 131 | |
Principe "two hands free" | oui | |
Safer Step | oui | |
Type de produit | Echelles plates-formes |
Référence article | 966285 5 | |
EAN / GTIN | 4003866413256 | |
Réf. fabricant | 41325 |