{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Tasanteen korkeus ilman kaiteita ritilässä | 0,81 / 1,08 / 1,34 m | |
Tasanteen leveys | 440 mm | |
Tasanteen syvyys | 665 mm | |
Palkin pituus (ulos vedettynä) | 1 m | |
Palkin leveys (ulos vedettynä) | 1,45 m | |
Palkin pituus (sisään vedettynä) | 1 m | |
Palkin leveys (sisään vedettynä) | 1,45 m | |
Pyörien lukumäärä | 2 | |
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 5 | |
Tukikaide | 2 | |
Polvilista | kyllä | |
Saavutettavuus | yksipuolinen | |
Paino | 28 kg | |
Standardi | EN 131 | |
Two-hands-free-periaate | kyllä | |
Safer Step | kyllä | |
Tuotetyyppi | Koroketikkaat |
Tuotekoodi | 966285 5 | |
EAN / GTIN | 4003866413256 | |
Valmistajan numero | 41325 |