{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 200 kg | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 54×36 E | |
szerokość | 967 mm | |
głębokość | 701 mm | |
szerokość w jednostkach E | 54E | |
głębokość w jednostkach E | 36E | |
o wysokości frontu | 100 mm | |
Zakres zastosowania | Regały z szufladami | |
wykonanie półek | Półka montowana na stałe; Półka prosta | |
Rodzaj produktu | Półki |
Numer artykułu | 946110 100 | |
EAN / GTIN | 4045197176356 |