Tablette 100 mm

Réf.: 946110 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,95 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 200
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 200 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 54×36 E
Largeur 967 mm
Profondeur 701 mm
Largeur en E 54E
Profondeur en E 36E
Hauteur frontale 100 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946110 100
EAN / GTIN 4045197176356

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec entretoise à la face inférieure.
Toujours nécessaire en cas de montage de portes battantes/coulissantes en combinaison avec des tiroirs. Nécessaire, étant donné qu’un espace de 50 mm en dessous et au-dessus est requis comme butée pour l’ensemble portes battantes/coulissantes. Charge admissible 200 kg.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • La tablette sert également de plancher en combinaison avec les fermetures centralisées 946405, 946425. Elle sera préparée par le client pour l'installation de serrures à cylindre dans le cache.
  • Les tablettes de 25 mm de haut ne peuvent pas être combinées avec des pièces de jonction et d'extrémité.