{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 200 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 54×36 E | |
Anchura | 967 mm | |
Profundidad | 701 mm | |
Anchura en E | 54E | |
Profundidad en E | 36E | |
Altura frontal | 100 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería con cajones | |
Modelo estante | balda montada fija; balda recta | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 946110 100 | |
EAN / GTIN | 4045197176356 |