Hylla 100 mm

Art-nr: 946110 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 200
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 200 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 54×36 E
Bredd 967 mm
Djup 701 mm
bredd i E 54E
djup i E 36E
Fronthöjd 100 mm
Användningsområde Lådställ
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 946110 100
EAN/GTIN 4045197176356

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med tvärstagning på undersidan.
Krävs alltid då framåtöppnade dörrar/skjutdörrar monteras i kombination med lådor. Skälet är att det krävs ett stopp för de framåtöppnade dörrarna/skjutdörrarna 50 mm nedanför och ovanför lådorna. Bärförmåga 200 kg.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Hyllplanet fungerar som låsunderlag i kombination med centrallås nr 946405, 946425 och förbereds på plats för montering av cylinderlås i täckplåten.
  • 25 mm höga hyllor kan inte kombineras med mellan- och ändplåtar.