Fachboden 100 mm

Artikel-Nr.: 946110 100
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 200
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 200 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 54×36 E
Breite 967 mm
Tiefe 701 mm
Breite in E 54E
Tiefe in E 36E
Fronthöhe 100 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946110 100
EAN / GTIN 4045197176356

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Querverstrebung an der Unterseite.
Immer dann notwendig, wenn Flügeltüren/Schiebetüren kombiniert mit Schubladen verbaut werden. Dieses ist notwendig, da 50 mm unterhalb und oberhalb als Anschlag für den Flügeltüren-/Schiebetüren- vorbau benötigt werden. Tragfähigkeit 200 kg.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Der Fachboden dient auch als Schlossboden in Kombination mit Zentralverschlüssen Nr. 946405, 946425. Er wird bauseitig für die Aufnahme von Stiftzylinderschlössern in der Blende vorbereitet.
  • 25 mm hohe Fachböden können nicht mit Zwischen- und Endstegen kombiniert werden.