• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kontenery na rolkach 3

Nr art.: 974171 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wybór kolorów Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny
wysokość 511 mm
szerokość 432 mm
głębokość 600 mm
Rolki 4 kółka niehamowane
Liczba szuflad 3
górna szuflada z korytkiem na materiały piśmienne tak
z korytkiem na przybory do pisania tak
Liczba koszy na teczki podwieszane 1
materiał korpusu melamina-drewno
materiał frontów szuflad drewno
materiał bloków szuflad metal
możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza nie
możliwość wymiany na wkładki zamków nie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia nie
rodzaj uchwytu dostęp z boku
na rolkach tak
wykonanie kluczy Klucz składany
Rodzaj produktu Kontenery na rolkach, biurowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974171 3
EAN / GTIN 2050002053618
Numer producenta FCBAL12-T06

Opis

Wykonanie:

Kontenery na rolkach o głębokości 600 mm, z drewna melaminowego. Metalowe szuflady z drewnianym frontem i możliwością otwierania z boku. Górna szuflada z korytkiem z tworzywa sztucznego na przybory do pisania, z blokadą. Rolki wpuszczane i bez hamulców, przystosowane do miękkiego podłoża.
3 szuflady (wysokości frontów 50, 100 i 300 mm). W zestawie kosz zawieszany w najniższej szufladzie.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 100, 300

Powłoka lakiernicza:

Dekor dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.
Korpus i fronty mogą mieć różne kolory.

Wskazówka:

Następujące dekory są dostępne tylko do 31.07.2023: buk, jesion, klon, orzech.