Kontajner s kolieskami, Počet zásuviek: 3

Č. pol.: 974171 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Počet zásuviek Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Voľba farieb: Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Výška 511 mm
Šírka 444 mm
Hĺbka 600 mm
Kolieska 4 nebrzdené kolieska
Počet zásuviek 3
najvrchnejšia zásuvka s miskou na písacie potreby Áno
Miska na písacie potreby Áno
Počet Visutých registratúr 1
Materiál korpusu melamín a drevo
Materiál čela zásuvky Drevo
Materiál korpusu zásuvky Kov
Číslo zámku individuálne vymeniteľné nie
možná výmena za uzatváracie zariadenie zásuvnej vložky nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný nie
Druh rukoväti prístup z bočnej strany
pojazdný Áno
Kľúč Prevedenie vyklápací kľúčik
Druh produktu Kontajner s kolieskami do kancelárie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 974171 3
EAN/GTIN 2050002053618
Číslo výrobcu FCBAL12-T06
Výrobca/zodpovedná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Popis

Prevedenie:

Valčekový kontajner hĺbka 600 mm vyrobený z melamínového dreva. Kovové zásuvky s drevenou prednou časťou a bočným záberom. Najvrchnejšia zásuvka s plastovou priehradkou na písacie potreby. Vrátane poistky. Zapustené a nebrzdené kolieska pre mäkké podlahy.
3 zásuvky (výšky čiel 50, 100 a 300 mm). Vrátane závesného koša v najspodnejšej zásuvke.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 100, 300

Lakování:

Dekor je k dispozícii v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.
Korpus a čelá je možné konfigurovať v rôznych farbách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka