{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Kleuren | Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur | |
| Hoogte | 511 mm | |
| Breedte | 444 mm | |
| Diepte | 600 mm | |
| Wielen | 4 ongeremde wielen | |
| Aantal lades | 3 | |
| bovenste lade met bak voor schrijfmateriaal | ja | |
| Bak voor schrijfmateriaal aanwezig | ja | |
| Aantal hangmappensystemen | 1 | |
| Materiaal romp | Melamine-hout | |
| Materiaal ladefront | hout | |
| Materiaal laderomp | metaal | |
| Slotnummer individueel verwisselbaar | nee | |
| Vervanging door cilinderhuis voor sleutelsysteem mogelijk | nee | |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | nee | |
| Greeptype | greep aan zijkant | |
| verrijdbaar | ja | |
| Sleutel uitvoering | Klapsleutel | |
| Producttype | Bureauladenblok op wielen |
| Artikelnummer | 974171 3 | |
| EAN/GTIN | 2050002053618 | |
| Nummer fabrikant | FCBAL12-T06 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |