{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Wybór kolorów | Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny | |
| wysokość | 511 mm | |
| szerokość | 444 mm | |
| głębokość | 600 mm | |
| Rolki | 4 kółka niehamowane | |
| Liczba szuflad | 4 | |
| górna szuflada z korytkiem na materiały piśmienne | tak | |
| z korytkiem na przybory do pisania | tak | |
| materiał korpusu | melamina-drewno | |
| materiał frontów szuflad | drewno | |
| materiał bloków szuflad | metal | |
| możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza | nie | |
| możliwość wymiany na wkładki zamków | nie | |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | nie | |
| rodzaj uchwytu | dostęp z boku | |
| na rolkach | tak | |
| wykonanie kluczy | Klucz składany | |
| Rodzaj produktu | Kontenery na rolkach, biurowe |
| Numer artykułu | 974171 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002053625 | |
| Numer producenta | FCBAL12-T05 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |