{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Front ușă; Sertare; corp | |
| Material | Lemn; Tablă de oţel; Melamină | |
| Culoarea | gri; alb | |
| Decoruri | Stejar | |
| Selectarea culorii | Selecție decor | |
| Cu sertare | Da | |
| Număr de sertare | 3 buc. | |
| Înălţime frontală a sertarului | 100 mm; 300 mm; 50 mm | |
| Sertar echipament interior | Cu tavă pentru articole de papetărie; Cu inserție pentru dosare; Cu tavă pentru articole de papetărie; Cu inserție pentru dosare; Cu tavă pentru articole de papetărie | |
| Ventilația dulapului | Nein | |
| Sistem de închidere | fără sistem de închidere | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | nu | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Tip produs | Dulăpior rulant | |
| Poziția de montare | Fără fixare | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Domeniu de utilizare | Birou | |
| Configurare | Configurat cu material de compartimentare | |
| Adâncimea totală | 600 mm | |
| Înălţimea totală | 511 mm | |
| Corpus adâncime | 600 mm | |
| Corpus înălțime | 511 mm | |
| Mobil(ă) | Da |
| Cod articol | 974171 3 | |
| EAN / GTIN | 2050002053618 | |
| Număr producător | FCBAL12-T06 | |
| Producător/responsabil | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |