Ormar s ladicama na kotačićima, broj ladica: 3

Artikl br.: 974171 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ladica Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast
Visina 511 mm
širina 444 mm
Dubina 600 mm
Kotačići 4 valjka bez kočnica
Broj ladica 3
gornja ladica sa zdjelicom za pisači pribor Da
Postojeća zdjelica za pisači pribor Da
Broj visećih registratora 1
Materijala korpusa melamin-drvo
Materijal za prednjicu ladice drvo
Materijal za korpus ladice Metal
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje ne
Moguća zamjena za umetak za zatvaranje ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Ne
Vrsta drške bočni zahvat
mobilno Da
Izvedba ključa Sklopivi ključ
Vrsta proizvoda Uredski ormar s ladicama na kotačićima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 974171 3
EAN / GTIN 2050002053618
Broj proizvođača FCBAL12-T06
Proizvođač/odgovorna osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Opis

Izvedba:

Ormar s ladicama na kotačićima 600 mm dubine od drvenog melamina. Metalne ladice s drvenim frontama i bočnim pristupom. Gornja ladica s plastičnom posudom za pisaći pribor. Uključuje bravu. Uvučeni i kočeni kotačići za mekane podloge.
3 ladice (visina fronte 50, 100 i 300 mm). Uključuje jednu košaricu s vješalicom u najnižoj ladici.

Plasman:

Visina fronte ladica mm: 50, 100, 300

Lakiranje:

Dekor u 5 boja: kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva.
Mogućnost različitih konfiguracija boja za korpus i fronte.