Pojízdný kontejner, Počet zásuvek: 3

Artiklové číslo: 974171 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část čelní dvířka; Zásuvky; korpus
Materiál Dřevo; Ocelový plech; Melamin
Barva šedá; bílá
Dekor Dub
Výběr barev Výběr dekorů
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 3 ks
Zásuvky výška čela 100 mm; 300 mm; 50 mm
Zásuvky vnitřní vybavení S odkládací miskou na psací potřeby; S odkládací miskou na psací potřeby; S vložkou pro závěsnou registraturu; S odkládací miskou na psací potřeby; S vložkou pro závěsnou registraturu
Větrání skříně ne
Zamykací systém žádný systém zamykání
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ne
Počet kol/válečků 4 ks
Druh produktu Pojízdný kontejner
Montážní poloha Žádné upevnění
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Kancelář
Konfigurace Konfigurováno rozdělovacím materiálem
Celková hloubka 600 mm
Celková výška 511 mm
Korpus hloubka 600 mm
Korpus výška 511 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974171 3
EAN / GTIN 2050002053618
Číslo výrobce FCBAL12-T06
Výrobce/odpovědná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Popis

Provedení:

Pojízdný kontejner hluboký 600 mm z melaminového dřeva. Kovové zásuvky s dřevěným čelem a postranním průhmatem. Horní zásuvka s miskou na psací potřeby z umělé hmoty. Včetně blokování. Zapuštěná a nebržděná kolečka pro měkké podlahy.
3 zásuvky (výšky čela 50, 100 a 300 mm). Včetně závěsného koše ve spodní zásuvce.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 100, 300

Lakování:

Dekor dostupný v 5 barvách: Javor královský, dub přírodní, světle šedá, perleťově bílá, kovová šedá.
Korpus a čela lze konfigurovat v různých barvách.