• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

FIRST AID Wall wyposażone w wersji mobilnej DE

Nr art.: 978010 DE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Wall
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9
szerokość 600 mm
głębokość 750 mm
wysokość 2 067 mm
szerokość użytkowa 600 mm
⌀ koła 125 mm
nośność 75 kg
masa 69 kg
Rodzaj produktu Punkt pierwszej pomocy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 978010 DE
EAN / GTIN 4062406755454

Opis

Wykonanie:

Mobilny kompletny zestaw do udostępniania zestawów pierwszej pomocy. Bardzo stabilne, dwuścienne słupki pionowe z blachy stalowej, obustronne ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych, takich jak np. haki i uchwyty Easyfix. Stabilna płyta podstawy w kolorze antracytowym umożliwia łatwe ustawianie i przesuwanie. Z 4 kółkami skrętnymi, ⌀ 125 mm, 2 z hamulcem blokującym.
Z zestawem pierwszej pomocy nr 978051 wielk. DE

W dostawie:

Panel UNI w wersji przejezdnej nr 955451 rozm. M; tablica z oznaczeniem do panelu UNI nr 955453 rozm. GREEN; piktogram UNI Line nr 955474 rozm. FIRSTAID.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne