GARANT Uni Line First Aid Wall equipado, transportable, Tipo: DE

Número de artículo: 978010 DE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Color, gris Gris antracita
Serie Wall
Denominación del fabricante GARANT Uni Line First Aid Wall bestückt, fahrbar, Typ: DE
Productos incluidos Botiquín
Ámbito de aplicación Primeros auxilios
Anchura total 600 mm
Fondo total 750 mm
Altura total 2.067 mm
Móvil sí
Número de ruedas orientables 4 ud.
Retícula panel perforado Hoffmann sí
Color gris; plateado
Tipo de producto Estación de primeros auxilios
País DE
Peso total 69 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 978010 DE
EAN / GTIN 4062406755454
Número del fabricante 978010 DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Juego completo móvil para la provisión de surtidos de primeros auxilios. Columna vertical de doble pared, muy estable, de chapa de acero, paredes perforadas utilizables por ambos lados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para alojar accesorios para paredes perforadas y ganchos y soportes GARANT easyFix. Placa de base estable en antracita, que permite la colocación y la colocación sencillas. Con 4 rodillos de dirección, ⌀ 125 mm, 2 con freno de estacionamiento.
Incluye surtido primeros auxilios n.º 978051 tam. DE

Volumen de suministro:

GARANT Uni Line Wall móvil n.° 955451 tam. M; placa de identificación para GARANT Uni Line Wall n.° 955453 tam. GREEN; GARANT Uni Line pictograma n.° 955474 tam. FIRSTAID.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de pintura en polvo al horno, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Pedestal de doble pared con paredes perforadas que pueden utilizarse por ambos lados.
  • Paredes perforadas 9 x 9 mm con intervalos de 37 mm para alojar ganchos easyFix y soportes, así como otros accesorios para la pared perforada.
  • Observar las capacidades de carga máximas incluyendo las superestructuras.

Utilización indebida
  • Equipar la pared perforada únicamente con los accesorios previstos para ello.
  • No transportar personas.
  • No almacenar ni transportar piezas de trabajo que no estén sujetas.
  • No subirse ni sentarse en el mobiliario industrial transportable.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.