GARANT Uni Line First Aid Wall garni, mobile, Type: DE

Réf.: 978010 DE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris anthracite
Série Wall
Référence fabricant GARANT Uni Line First Aid Wall bestückt, fahrbar, Typ: DE
Produits inclus mallette de premiers secours
Domaine d’application premiers secours
Largeur totale 600 mm
Profondeur totale 750 mm
Hauteur totale 2 067 mm
À roulettes oui
Nombre de roulettes directrices 4 pc.
Panneau perforé Hoffmann au pas de oui
Couleur gris; argent
Type de produit station de premiers secours
Pays DE
Poids total 69 kg

Identification et classification

Référence article 978010 DE
EAN / GTIN 4062406755454
Réf. fabricant 978010 DE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Kit mobile complet pour la mise à disposition de matériel de premiers secours. Colonne à double paroi très robuste en tôle d’acier, panneaux perforés utilisables des deux côtés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports GARANT easyFix. La plaque de base robuste de couleur anthracite permet une installation et un déplacement aisés. Avec 4 roulettes directrices, ⌀ 125 mm, 2 avec blocage.
Avec assortiment de premiers secours 978051 réf. DE

Livraison:

GARANT Uni Line Wall mobile 955451 réf. M; panneau d’identification pour GARANT Uni Line Wall 955453 réf. GREEN; pictogramme GARANT Uni Line 955474 réf. FIRSTAID.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Warning:

Utilisation normale
  • Colonne à double paroi avec panneaux perforés utilisables des deux côtés.
  • Panneaux perforés 9 x 9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports easyFix ainsi que d’autres accessoires pour panneaux perforés.
  • Respecter les charges admissibles maximales, structures comprises.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Garnir le panneau perforé uniquement avec les accessoires prévus à cet effet.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas stocker ni transporter de pièces non fixées.
  • Ne rien placer ou déposer sur les équipements d’atelier mobiles.
  • Ne pas apporter de modifications.