• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw rękawic jednorazowych, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094785 8
Nowy produkt
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 0,55 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 745 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 100 szt.
Opakowanie karton
Odporność na działanie środków chemicznych KPT
Liczba sztuk 100 szt.
Typ Typ B
Grubość 0,07 mm
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 8
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Jednostka szt.
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 1,5
Norma EN 374:2016
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Bez powłoki
Właściwości Bez DMF; bez lateksu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 240 mm
Masa całkowita 3,8 g
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094785 8
EAN / GTIN 4045197974815
Numer producenta 094785 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jednorazowe rękawice nitrylowe ze strukturyzowanymi opuszkami palców. Bezpudrowe. AQL 1,5 (EN 374-2). Pudełko dystrybucyjne na 100 sztuk.
Zestaw rękawic jednorazowych w dozowniku. Kategoria III.

Norma:

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru.
  • W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania.
  • Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać.
  • Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.
  • Rękawice należy wyrzucić po jednorazowym użyciu.
  • Do prac precyzyjnych w zanieczyszczonym olejem i wilgotnym środowisku.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami termicznymi, elektrycznymi ani przed przecięciem.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.