{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 100 szt. | |
| Opakowanie | karton | |
| Odporność na działanie środków chemicznych | KPT | |
| Liczba sztuk | 100 szt. | |
| Typ | Typ B | |
| Grubość | 0,07 mm | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Rozmiar rękawic | 10 | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Jednostka | szt. | |
| AQL (zaakceptowany poziom jakości) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016 | |
| Materiał podłoża | Nitril | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Właściwości | Bez DMF; bez lateksu | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita L | 240 mm | |
| masa całkowita | 3,8 g | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 094785 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197974839 | |
| Numer producenta | 094785 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |