Uchwyt do obudowy komputera S

Nr art.: 928752 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 15
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 15 kg
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 200 mm
szerokość 230 mm
głębokość 185 mm
szerokość użytkowa 145 mm
masa 1,2 kg
Rodzaj produktu Uchwyt do obudowy komputera

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928752 S
EAN / GTIN 4062406281724

Opis

Wykonanie:

Uchwyt PC z blachy stalowej do przykręcenia na blacie roboczym. Swobodny wybór pozycji przykręcania.
Do pionowego magazynowania komputera.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.