• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, drzwi, wysokość 850 mm, Blat bambusowy 20×20G

Nr art.: 922781
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • wysokość stołu warsztatowego: 850
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • grubość płyty: 50
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

W dostawie:

1 × segment nóg, 1 × para węzłówek, obudowa z szufladami i drzwiami, blat roboczy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad − szary jasny RAL 7035, fronty szuflad − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "vario"