Vario werkbank met behuizing 24G, deur, hoogte 850 mm, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1500/T2mm

Artikelnummer: 922781 1500/T2
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 800
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 800 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Deuropeningshoek 180 graden
Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Ladenbehuizing hoogte 800 mm
Ladenbehuizing breedte 600 mm
Ladenbehuizing diepte 650 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 700 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 20
Aantal lades 2
Gewicht 119 kg
Producttype Werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 922781 1500/T2
EAN/GTIN 4062406085193
Nummer fabrikant 922781 1500/T2

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarsschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Behuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75
Deurhoogte mm: 525
Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Levering:

1 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades en deur, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "vario" Bekijk alles

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen