{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Grosimea materialului | 1 mm | |
Înălţime banc de lucru | 850 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 800 kg | |
Grosimea plăcii | 50 mm | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Unghi de deschidere a uşii | 180 grad | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×20 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario | |
Înălţime | 850 mm | |
Blat de lucru lungime | 1.500 mm | |
Blat de lucru adâncime | 750 mm | |
Blat de lucru grosime | 50 mm | |
Înălţime carcasă sertare | 800 mm | |
Lăţime carcasă sertare | 600 mm | |
Adâncime carcasă sertare | 650 mm | |
Înălţime utilă carcasă sertare | 700 mm | |
Lăţime utilă sertare | 500 mm | |
Adâncime utilă sertare | 500 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Număr de sertare | 2 | |
Greutate | 119 kg | |
Tip produs | Banc de lucru |
Cod articol | 922781 1500/T2 | |
EAN / GTIN | 4062406085193 | |
Număr producător | 922781 1500/T2 |