Vario munkapad 24G házzal, ajtóval, magasság 850 mm, bambusz munkalap 20×20G

Cikkszám: 922781
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
5 darabszám azonnal szállítható
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Lapvastagság: 50
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerevítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G ház hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

Tartalom:

1 × lábrész, 1 × pár sarokmerevítő, ház fiókkal és ajtóval, munkalap.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "vario"