Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, s dverami, výška 850 mm, Bambusová doska, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500/T2mm

Č. pol.: 922781 1500/T2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie konštrukcie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Výška pracovného stola: 850
  • Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita: 75
  • Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve): 800
  • Hrúbka dosky: 50

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie konštrukcie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Výška pracovného stola 850 mm
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita 75 kg
Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve) 800 kg
Hrúbka dosky 50 mm
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) 100 %
Uhol otvorenia dverí 180 Stupeň
Zásuvky úžitková plocha v G. 20×20
Zámok valcového čapu modulárna zásuvka
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Series (Séria) vario
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 500 mm
Hĺbka dosky 750 mm
Hrúbka dosky 50 mm
Výška puzdra zásuvky 800 mm
Šírka puzdra zásuvky 600 mm
Hĺbka puzdra zásuvky 650 mm
Úžitková výška skrine zásuvky 700 mm
Zásuvky využiteľná šírka 500 mm
Zásuvky užitočná hĺbka 500 mm
Zásuvky využiteľná šírka v G. 20
Pracovná hĺbka zásuvky v G. 20
Počet zásuviek 2
Hmotnosť 119 kg
Typ výrobku Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 922781 1500/T2
EAN/GTIN 4062406085193
Číslo výrobcu 922781 1500/T2

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skrinka 24 G s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osazení:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75
Výška dverí mm: 525
Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek: 1

Rozsah dodávky:

1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami a dverami, pracovná doska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "vario" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka